Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

POTI 100K TYP 249


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-424200-BP
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  249 100K
EAN:  2050000108303
Artikeltext: Präzisions-Potentiometer In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 12.7 x 12.7 x 11.4 mm Achs-Durchmesser: 6.35 mm Achs-Länge: 12.7 mm Ausführung: Linear Belastbarkeit (elektrisch): 1 W (bei 70 °C) Drehwinkel (elektrisch): 265° ±5 ° Drehwinkel (mechanisch): 295° ±5 ° Linearitäts-Toleranz: ±5 % Temperatur-Koeffizient: ±100 ppm/°C Temperaturbereich: -55 - +125 °C Toleranz: ±10 % Typ: 249 Typ (Hersteller-Typ): 249 100K Widerstand: 100 k?. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Poti, Präzisionswiderstand, 1 W, 100 kOhm, 249, Frontplattenmontage, Leiterplatten-Montage, POTI 100K TYP 249, Präzisions-Potentiometer, Spectrol
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,47*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
429924-BP
€ 1,23*
€ 1,46
Sonstiges
Conrad
429912-BP
€ 1,49*
€ 1,77
Sonstiges
Conrad
429900-BP
€ 1,79*
€ 2,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG