Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 249FGJS0XB25103KA 249FGJS0XB25103KA Präzisions-Potentiometer Mono 1 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-424170-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249FGJS0XB25103KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Vishay 249FGJS0XB25103KA 249FGJS0XB25103KA Präzisions-Potentiometer Mono 1 W 10 kΩ 1 St.

Präzisions-Potentiometer

10 kΩ
linear

In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Achs-Länge: 12.7 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Geschlitzt · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Drehwinkel (elektrisch): 265 ° · Drehwinkel (mechanisch): 295 ° · Gewinde-Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.4 mm · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
249FGJS0XB25103KA.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt | Geschlitzt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.7 x 12.7 x 11.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.4 mm
Produktabmessung, Länge:
12.7 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
249FGJS0XB25103KA
Drehwinkel (elektrisch):
265 °
Drehwinkel (mechanisch):
295 °
Achs-Durchmesser:
6.35 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Gewinde-Länge:
9.5 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
12.7 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Vishay, 249FGJS0XB25103KA, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 16,03*
1
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,89*
Lager 102
194
1
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 19,31*
1
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 22,54*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 28,20*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
429900
ab € 2,73*
Sonstiges
k.A.
429912
ab € 2,38*
Sonstiges
k.A.
429924
ab € 2,00*
Sonstiges
TRU Components
1557338
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.