Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-424145-BP Herst.-Nr.: 249 1K EAN: 2050000108242 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Präzisions-Potentiometer In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 12.7 x 12.7 x 11.4 mm Achs-Durchmesser: 6.35 mm Achs-Länge: 12.7 mm Ausführung: Linear Belastbarkeit (elektrisch): 1 W (bei 70 °C) Drehwinkel (elektrisch): 265° ±5 ° Drehwinkel (mechanisch): 295° ±5 ° Linearitäts-Toleranz: ±5 % Temperatur-Koeffizient: ±100 ppm/°C Temperaturbereich: -55 - +125 °C Toleranz: ±10 % Typ: 249 Typ (Hersteller-Typ): 249 1K Widerstand: 1 k?. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Poti, 1 W, 1 kOhm, 249, Frontplattenmontage, Leiterplatten-Montage, POTI 1K TYP 249, Präzisions-Potentiometer, Spectrol |
|  |  |
|
|