Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

POTI 20K 1W TYP 357


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-424099-BP
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  357 20K
EAN:  2050000108211

Artikeltext:

Leitplastik-Potentiometer, 1 W, 360° Widerstandselement aus Leitplastik.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 22.22 mm x 8.77 mm Achs-Durchmesser: 6.34 mm Achs-Länge: 12.19 mm Ausführung: Linear Belastbarkeit (elektrisch): 1 W (bei 70 °C) Betriebsspannung: Max. 1000 V Drehwinkel (elektrisch): 340º ±3 ° Drehwinkel (mechanisch): 360 ° Linearitäts-Toleranz: ±2 % Temperatur-Koeffizient: ±600 ppm/°C Temperaturbereich: -55 - +125 °C Toleranz: ±20 % Typ: 357 Typ (Hersteller-Typ): 357 20K Widerstand: 20 k?.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: 1 W, 20 kOhm, 357, Leitplastik-Potentiometer, POTI 20K 1W TYP 357, Spectrol, Widerstandselement
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 10,40*
Conrad
€ 4,16*
€ 11,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
429924-BP
€ 1,25*
€ 1,49
Sonstiges
Conrad
429912-BP
€ 1,51*
€ 1,80
Sonstiges
Conrad
429900-BP
€ 1,82*
€ 2,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG