Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 357B0103MXB251S22 357B0103MXB251S22 Leitplastik-Potentiometer Mono 1 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-424080-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0103MXB251S22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Vishay 357B0103MXB251S22 357B0103MXB251S22 Leitplastik-Potentiometer Mono 1 W 10 kΩ 1 St.

Leitplastik-Potentiometer, 1 W, 360°

10 kΩ
linear

Widerstandselement aus Leitplastik.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.34 mm · Achs-Länge: 12.19 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Drehwinkel (elektrisch): 340 ° · Drehwinkel (mechanisch): 360 ° · Gewinde-Länge: 8.8 mm · Grenzspannung: 1000 V · Produktabmessung, Höhe: 8.77 mm · Produktabmessung, Ø: 22.22 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 600 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
357B0103MXB251S22.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.22 mm x 8.77 mm
Produktabmessung, Ø:
22.22 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.77 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
357B0103MXB251S22
Drehwinkel (elektrisch):
340 °
Drehwinkel (mechanisch):
360 °
Achs-Durchmesser:
6.34 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Grenzspannung:
1000 V
Temperatur-Koeffizient:
600 ±ppm/°C
Gewinde-Länge:
8.8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Achs-Länge:
12.19 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Vishay, 357B0103MXB251S22
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 22,42*
€ 25,73*
1
€ 4,00*
ab € 21,91*
€ 30,88*
2 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 31,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 15,82*
€ 35,44*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EHC
3440-2-B
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.