Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND METALL 0,6 W 0,1% 2K7 BF 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-423416-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  423416-BP
EAN:  2050000107511
Suchbegriffe:
Widerstand

Artikeltext:

0,6 Watt Präzisions-Metallschicht-Widerstand 0,1%

Technische Daten:

Ausführung: axial bedrahtet Bauart: Metallschicht Bauform: 0207 Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W Temperatur-Koeffizient: 25 ppm Toleranz: 0.1 % Widerstand: 2.7 k? Widerstands-Kategorie: Festwiderstand.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > Metallschicht-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: 2,7 kOhm, WIDERSTAND METALL 0,6 W 0,1% 2K7 BF 0207
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,36*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
425869-BP
€ 0,87*
€ 1,04
Sonstiges
Conrad
523805-BP
€ 4,36*
€ 5,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG