Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 423300 Metallschicht-Widerstand 330 Ω axial bedrahtet 0207 0.6 W 0.1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-423300-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     423300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Thomsen 423300 Metallschicht-Widerstand 330 Ω axial bedrahtet 0207 0.6 W 0.1 % 1 St.

0,6 Watt Präzisions-Metallschicht-Widerstand 0,1 %

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Widerstandswert (Widerstand): 330 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Thomsen
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
423300
Belastbarkeit (elektrisch):
0.6 W
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Widerstandswert (Widerstand):
330 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand 0,6w, drahtwiderstand, Thomsen, 423300, Metallwiderstand, Metallwiederstand, Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1081
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,61*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.