Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND DRAHT 50 W 5% 8R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-421650-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  421650-BP
EAN:  2050000105944
Artikeltext: 50 Watt Hochlast-Drahtwiderstand Geringer thermischer Widerstand, einfache Montage. Geeignet für alle Applikationen wo viel Leistung bei geringer Abm. gewünscht wird, z.B. Netzteile.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 50 x 16 x 16 mm Applikationen: Netzteile, Energieumwandlung, Bahntechnik, Medizintechnik Ausführung: axial bedrahtet Bauart: Draht Bauform: TO 220 Belastbarkeit (elektrisch): 50 W Isolations-Widerstand: ? 106 M? Rastermaß: 5.08 mm Temperaturbereich: -55 - +155 °C Toleranz: 5 % Widerstand: 8.2 ? Widerstands-Kategorie: Festwiderstand. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > Drahtwiderstände
Weitere Suchbegriffe: 8,2 Ohm, 8R2, WIDERSTAND DRAHT 50 W 5% 8R2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG