Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB50/6.8 Hochlast-Widerstand 6.8 Ω axial bedrahtet 50 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421642-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB50/6.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
ATE Electronics RB50/6.8 Hochlast-Widerstand 6.8 Ω axial bedrahtet 50 W 5 % 1 St.

50 Watt Hochlast-Drahtwiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 6.8 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 16 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
ATE Electronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RB50/
Belastbarkeit (elektrisch):
50 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
6.8 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB50/6.8, RB50/, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,45*
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,62*
Lager 102
2429
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.