Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universal-Gehäuse 28 x 16 x 20 ABS Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-421206-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     421206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Microcontainer für SMD-Bauteile

Der Microcontainer wurde für die übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von SMD-Bauelementen (ca. 250 St. bei Größe 1206) entwickelt. Der Vorratsraum zur Aufnahme der Bauelemente ist mit einem Klappdeckel so verschlossen, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen nicht möglich ist. Selbst kleinste SMDs lassen sich zuverlässig lagern. Die Microcontainer können leicht an allen vier Seitenwänden zu beliebig großen Einheiten zusammen gesteckt werden (Nut- und Federsystem).

Technische Daten:
Farbe: Blau · Gehäuseart (Kategorisierung): Universal-Gehäuse · Inhalt: 1 St. · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 421206

Weitere Suchbegriffe: 421206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.