Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COSMC-01 Keramik-Kondensator Sortiment SMD 0603 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-420266-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COSMC-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
NOVA by Linecard COSMC-01 Keramik-Kondensator Sortiment SMD 0603 1 Set

Chip-Kerko-Sortiment 0603

450 Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Material: Keramik

Lieferumfang:
Inhalt 450 Stück · je 15 Stück 50 V: 1 pF, 1,5 pF, 2,2 pF, 3,3 pF, 4,7 pF, 6,8 pF, 10 pF, 15 pF, 22 pF, 33 pF, 47 pF, 68 pF, 100 pF, 150 pF, 220 pF, 330 pF, 470 pF, 680 pF, 1 nF, 1,5 nF, 2,2 nF, 3,3 nF, 4,7 nF, 6,8 nF, 10 nF, 15 nF, 22 nF, 10 nF, 47 nF, 100 nF · 25 V: 100 nF.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
NOVA by Linecard
Material:
Keramik
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
COSMC-01
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 50v, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, NOVA by Linecard, COSMC-01, Laborsortiment, Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,12*
€ 53,16*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 53,17*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 79,49*
€ 101,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.