Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB10/1-1K0-J-1 Hochlast-Widerstand 1 kΩ axial bedrahtet 12 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-420254-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB10/1-1K0-J-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 12 w
ATE Electronics RB10/1-1K0-J-1 Hochlast-Widerstand 1 kΩ axial bedrahtet 12 W 5 % 1 St.

12 W Hochlast-Drahtwiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 12 W · Produktabmessung, Breite: 24.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 24.4 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
24.4 mm
Marke:
ATE Electronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RB10/1-1K0-J
Belastbarkeit (elektrisch):
12 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB10/1-1K0-J-1, RB10/1-1K0-J, Lastwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,51*
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.