Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420190 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-420190-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     420190
EAN/GTIN:
     4016138038064
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
420190 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 1 Set

Ergänzungs-Set Metallschicht-Widerstände E 24

Inhalt: 6000 Stück

Mit Werkstattmagazin und 60 Schubladen aus glasklarem Kunststoff. Dieses Sortiment enthält alle notwendigen Zwischenwerte der Reihe E 24 von 11 Ω bis 910 kΩ 1/4 W ±1% (insgesamt 60 Werte à 100 Stück). Zusammen mit dem Sortiment Best.-Nr.: 41 91 25 ergibt sich eine lückenlose Normreihe E 24.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 %

Lieferumfang:
Je 100 Widerstände der Normreihe E 24 von 11 Ω bis 910 kΩ 1/4 W ±1% (insgesamt 60 Werte à 100 Stück) · Werkstatt-Magazin · Einschubschilder.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
420190
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: 420190, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand, resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 211,91*
Frei Haus
ab € 324,02*
€ 386,44*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 326,14*
€ 386,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
814560
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.