Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KL25X2000C Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2000 mm x 25 mm Schwarz 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419955-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     KL25X2000C
EAN/GTIN:
     4016138823189
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
TOOLCRAFT KL25X2000C Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2000 mm x 25 mm Schwarz 1 Paar

Klettband selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Lieferumfang:
2 x Haft- und Flauschteil.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
KL25X2000C
Typ (Hersteller-Typ):
KL25X2000C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, toolcraft klettband (l x b) 2000 mm x 25 mm, klett band, klettband schwarz, TOOLCRAFT, KL25X2000C, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,14*
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.