Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hähnel Unipal-Plus 320325 Kamera-Ladegerät Passender Akku NiCd, NiMH, LiIon, LiPo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419844-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     320325
EAN/GTIN:
     5099113003805
Suchbegriffe:
Ladeadapter
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Universal Ladegerät UniPal-Plus

USB Ladebuchse
Einstellrädchen für die Kontakte
Microprozessorgesteuerte Ladetechnik mit automatischer Ladekontrolle

Das Unipal Plus ist einfach in der Bedienung und hat eine Microprozessorgesteuerte Ladetechnik mit automatischer Ladekontrolle. Es können 1 - 2 Micro- oder Mignon-Akkus, sowie Kamera- oder Camcorder-Akkus LiIon, LiPo 3,6 - 3,7 V und 7,2 - 7,4 V geladen werden. Die Kontakte lassen sich sehr einfach durch zwei Einstellrädchen in die gewünschte Position bringen. Keine zusätzlichen Adapterplatten erforderlich. USB Ladebuchse für Camcorder, Digital Kameras, MP3-Player, Smartphones usw.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuerte Ladetechnik mit automatischer Ladekontrolle · Es können 1 - 2 Micro- oder Mignon-Akkus, sowie Kamera- oder Camcorder-Akkus LiIon, LiPo 3,6 - 3,7 V und 7,2 - 7,4 V geladen werden · Impulsladung zum auffrischen von tiefentladenen Akkus · LCD Display mit prozentualer Spannungsanzeige · Akkutestfunktion

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,12 V/DC · Gewicht: 124 g · Passender Akku: NiCd,NiMH,LiIon,LiPo · Produkt-Art: Kamera-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: Ladestrom über USB: 1000 mA · Für LiIon, LiPo 3,6 - 3,7 V und 7,2 - 7,4 V Akkus · 1 - 2 Micro- oder Mignon-Akkus

Lieferumfang:
Lader · Netzteil · Kfz-Adapter · Netzstecker EU, UK · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 75 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Passender Akku:
NiCd | NiMH | LiIon | LiPo
1c. Marke:
Hähnel
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V | 12 V/DC
Gewicht:
124 g
Produkt-Art:
Kamera-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,43*
€ 29,52*
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 29,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 57,37*
€ 62,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 5,20*
Sonstiges
mantona
19578
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.