Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard Dünnschicht-Widerstand Sortiment SMD 1206 1 % 30 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419674-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     419674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
widerstandszubehör
Chip-Widerstandssortimente 1206

Dieses Sortiment enthält 84 Werte à 30 Stück in den Chipausführungen.

Ausstattung:
Widerstand: 1 Ω - 10 MΩ.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Inhalt: 30 St. · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): 419674 · Widerstandsart (Kategorisierung): Dünnschicht-Widerstand Sortiment

Weitere Suchbegriffe: NOVA by Linecard, 419674, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 87,57*
€ 4,00*
ab € 63,91*
€ 89,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,14*
€ 101,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 2,79834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.