Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard 419634 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0805 1 % 30 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419634-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     419634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstandszubehör
dickfilmwiderstand
NOVA by Linecard 419634 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0805 1 % 30 St.

Chip-Widerstandssortimente 0805

Dieses Sortiment enthält 84 Werte à 30 Stück in den Chipausführungen.

Ausstattung:
Widerstand: 1 Ω - 10 MΩ.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Toleranz (Plus/Minus): 1 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St.
Marke:
NOVA by Linecard
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
419634
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: NOVA by Linecard, 419634, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 113,39*
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 113,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.