Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components H21204C4 Lautsprecherkabel 2 x 2.50 mm² Transparent 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419298-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     H21204C4
EAN/GTIN:
     4016138822694
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Conrad Components H21204C4 Lautsprecherkabel 2 x 2.50 mm² Transparent 10 m

Lautsprecherkabel CCA, abgepackt

CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
AWG max.: 13 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: CCA-Leiter,Zwillingsleitung · Leiteraufbau: CCA-Kupfer gegeneinander verseilt · Litzenaufbau: 80 x 0.20 mm · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Spule (10 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
CCA-Leiter | Zwillingsleitung
Herst.-Teilenr.:
H21204C4
Typ (Hersteller-Typ):
LS/CCA
AWG max.:
13
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
CCA-Kupfer gegeneinander verseilt
Litzenaufbau:
80 x 0.20 mm
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, 04016138822694, Conrad Components, H21204C4, LS/CCA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 13,34*
€ 4,00*
ab € 11,90*
€ 13,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,138* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.