Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dünnschicht-Widerstand Sortiment SMD 1206 5 % 750 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419176-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138035049
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
widerstandszubehör
SMD-Widerstands-Sortiment

Übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von SMD-Bauteilen. Jeder SMD-Behälter ist mit dem Bauelemente-Wert beschriftet. SMD-Widerstände Reihe E 12.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Inhalt: 750 St. · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsart (Kategorisierung): Dünnschicht-Widerstand Sortiment

Lieferumfang:
Inhalt 750 Stück. 30 Widerstandswerte, je 25 Stück (3,9 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ, 6,8 kΩ, 8,2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ, 18 kΩ, 22 kΩ, 27 kΩ, 33 kΩ, 39 kΩ, 47 kΩ, 56 kΩ, 68 kΩ, 82 kΩ, 100 kΩ, 120 kΩ, 150 kΩ, 180 kΩ, 220 kΩ, 270 kΩ, 330 kΩ, 390 kΩ, 470 kΩ, 560 kΩ, 680 kΩ, 820 kΩ, 1 MΩ).

Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand, Chipwiderstand, SMDresistor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 30,62*
€ 34,24*
€ 4,00*
ab € 20,35*
€ 35,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
1 Paket enthält 750 Stück (ab € 0,04083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 943,16*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.