Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419125-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     419125
EAN/GTIN:
     4016138055498
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstandszubehör
metallschichtwiderstand 0,25w
Metallschicht-Widerstands-Sortiment 6000 M

Inhalt: 6000 Stück

Unser Widerstands-Praktikersortiment enthält 60 Werte der Normreihe E 12 der Ausführung Metall-Schicht 1/4 W ±1% von 12 Ω bis 1 MΩ. Geliefert werden von jedem Wert 100 Stück, also insgesamt 6000 Widerstände! Dazu erhalten Sie ein Werkstatt-Magazin mit Metallgehäuse und 60 Schubladen aus glasklarem Kunststoff, die mit Einschubschildern versehen werden können.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Inhalt: 1 Set · Produktabmessung, Breite: 307 mm · Produktabmessung, Höhe: 552 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): 419125 · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand Sortiment

Lieferumfang:
Je 100 Widerstände der Normreihe E 12 von 12 Ω bis 1 MΩ (60 Werte) · Werkstatt-Magazin · Einschubschilder

Weitere Suchbegriffe: widerstandszubehör, 419125, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 111,30*
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 114,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 2,64*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
Raaco
814560
ab € 8,92*
Sonstiges
k.A.
813112
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.