Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 431024 431024 SMD-Sicherung SMD 1206 5 A 63 V Flink -F- 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418987-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     431024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
ESKA 431024 431024 SMD-Sicherung SMD 1206 5 A 63 V Flink -F- 1 St. Tape cut

SMD Sicherung

Sehr gut für eine vollautomatische Oberflächenbestückung geeignet.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Material: Keramik · Nennspannung: 63 V · Nennstrom: 5 A · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Weitere technische Daten: Ausschaltvermögen: 50 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
ESKA
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
431024
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
63 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001693532, ESKA, 431024
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,49*
Lager 102
913
10
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,51*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 1,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.