Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ST 4 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418764-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Icotek ST 4 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.

Stopfen ST

Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42908
Typ (Hersteller-Typ):
ST 4
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, icotek blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Icotek, 42908, ST 4, Würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,33*
€ 0,57*
25
€ 5,46*
ab € 0,3324*
€ 0,5724*
25
€ 3,90*
ab € 0,376*
€ 0,646*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Lager 102
242
3
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
440-00041
ab € 0,0338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.