Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-E4 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 17 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418629-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-E4 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 17 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeleinführungsleiste KEL-E

Die Kabeleinführungsleisten KEL-E zeichnen sich durch die Platz sparende Bauform aus und sind somit ideal bei beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 17 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): 4 Tüllen 21 x 21 mm · Produktabmessung, Breite: 39.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 72.8 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72.8 x 39.5 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
72.8 mm
Produktabmessung, Breite:
39.5 mm
Passend für (Details):
4 Tüllen 21 x 21 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42259
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-E4
Klemm-Ø (max.):
17 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, Leitungseinführung, icotek kabeleinführungsleiste, leitungseinführung, Icotek, 42259, KEL-E4, Würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,49*
€ 12,00*
10
€ 5,46*
ab € 9,49*
€ 12,00*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 12,34*
10
Frei Haus
ab € 9,878*
€ 12,488*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 39,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
Sonstiges
Icotek
39935
ab € 1,35*
Sonstiges
Icotek
39937
ab € 2,18*
Sonstiges
Icotek
39902
ab € 1,02*
Sonstiges
Icotek
41432
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.