Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO EPSITRON® PRO POWER 787-831 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 15 A 180 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-414852-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-831
EAN/GTIN:
     4050821226475
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
WAGO EPSITRON® PRO POWER 787-831 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 15 A 180 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Netzteil 12 V/DC 15 A

18 V/DC / 15 A
180 W Leistung
Leerlauf- und kurzschlussfest
LED-Statusanzeige
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 120 - 350 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme

PowerBoost

Primär getaktete Stromversorgung mit PowerBoost und TopBoost. Der integrierte Stand-by-Eingang sorgt für eine kontrollierte Abschaltung des Ausgangs und Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum. Für den Schaltschrankeinbau gekapselt.

Ausstattung:
PowerBoost und TopBoost · Stand-by-Modus · Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse 1 · Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 18 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 11 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 15 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC, 120 - 350 V/DC · Gewicht: 1300 g · Leistung: 180 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 179 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · PowerBoost: DC 30 A (für 4 s), DC 22,5 A (für 8 s) · TopBoost: DC 55 A (für 25 ms) · Umgebungstemperatur: -25 °C - +70 °C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 57 x 179 x 163 mm
Produktabmessung, Tiefe:
163 mm
Produktabmessung, Höhe:
179 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
15 A
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Herst.-Teilenr.:
787-831
Typ (Hersteller-Typ):
EPSITRON® PRO POWER 787-831
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
15 A
Ausgangsspannung (max.):
18 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
11 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
180 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
15 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC|ツ| 120 - 350 V/DC
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, hutschienen netzteil wago, din netzteil, hutschienen netzteil 180w, 4050821226475, WAGO, 787-831, EPSITRON® PRO POWER 787-831, hutschienennetzteile
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,00*
€ 300,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,71*
€ 306,21*
Frei Haus
ab € 268,87*
€ 306,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 293,46*
€ 331,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 362,76*
€ 409,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,77*
€ 484,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-896
ab € 17,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-897
ab € 8,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.