Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Mini MA2627A Universal Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 420 x 280 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-414810-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2627A
EAN/GTIN:
     5013969962956
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
C.K Mini MA2627A Universal Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 420 x 280 x 280 mm

Werkzeugtasche klein

Wasserdichter Boden
Zusätzliche Taschen innen und außen

C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit.

Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. 100 % wasserdicht und bruchsicher durch gummierten Boden.

Ausstattung:
Gepolsterter Griff und Schultergurt für optimalen Tragekomfort
Lange Griffe, kann daher offen getragen werden
Aufbewahrungsbereich innen, mit 19 zusätzlichen Taschen und Befestigungen
100 % wasserdichter und bruchsicherer Kunststoffboden

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 1700 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: wasserdicht

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 420 x 280 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
C.K
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
wasserdicht
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,69*
€ 77,37*
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 77,38*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 78,70*
€ 5,90*
ab € 51,13*
€ 79,33*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 81,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7887223
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.