Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. T4760 Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-414805-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4760
EAN/GTIN:
     5013969713916
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Bithalter mit flexiblem Schaft, magnetisch

Ausstattung:
Kommt an Schrauben, die normale Schraubendreher nicht erreichen · Robuster und flexibler Schaft zum Erreichen von Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen · Weicher dreiseitiger Griff für außergewöhnlichen Komfort · Magnetisch zum Halten von Bits · Für den Gebrauch mit 6 mm - 1/4" Sechskant Bits (nicht enthalten).

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Werkzeug): 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 110 mm · Klingen-Durchmesser: 9 mm · Klingenlänge: 200 mm · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,biegsame Klinge

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
310 mm
1c. Marke:
C.K.
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | biegsame Klinge
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
9 mm
Klingenlänge:
200 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
110 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, c.k bithalter, 5013969713916, C.K., T4760, 910-7226
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 8,61*
€ 10,43*
€ 4,00*
ab € 9,28*
€ 10,43*
€ 6,95*
ab € 9,17*
€ 10,47*
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 10,93*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,54*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4522
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.