Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-414801-BP Herst.-Nr.: T3963 160 EAN/GTIN: 5013969051131 |
| |
|
| | |
| C.K T3963 160 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 9 mm
Kabelschneider 160 mm
Spezielle Ausführung aus legiertem Spezialstahl mit rasiermesserscharfen induktionsgehärteten Klingen für überragende Schneidleistung. Scherwirkung für saubere Schneidergebnisse. Klinge mit Spezialprofil für effektives Kabelschneiden und Drahtabisolieren. Nur für Kupfer- und Aluminiumdrähte geeignet.
Technische Daten: Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,poliert · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 9 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | C.K | Geeignet für (Abisoliertechnik): | Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig | Material: | Carbonstahl | Material-Eigenschaft: | hochlegiert | poliert | Herst.-Teilenr.: | T3963 160 | Schneidwert-Durchmesser (max.): | 9 mm | Produkt-Art: | Kabelschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,33* | € 25,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,46* | € 26,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,51* | € 26,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,09* | € 30,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,56* | € 33,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|