Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WID.0.6W1%12K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-412996-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  412996-BP
EAN:  2050000100772
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Artikeltext: 0,6 Watt Metallschicht-Widerstand

Technische Daten:

Ausführung: axial bedrahtet Bauart: Metallfilm Bauform: 207 Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W Temperatur-Koeffizient: 50 ppm Toleranz: 1 % Weitere technische Daten: Tu 70º Widerstand: 12.4 k? Widerstands-Kategorie: Festwiderstand. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > Metallschicht-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: 1 %, 12,4 kOhm, WID.0.6W1%12K4
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,10*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
425869-BP
€ 0,86*
€ 1,02
Sonstiges
Conrad
523805-BP
€ 4,31*
€ 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG