Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 4311144 DVD+R DL Rohling 8.5 GB 25 St. Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-412864-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4311144
EAN/GTIN:
     4034303008384
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Intenso DVD+R DL 25er Spindel

8.5 GB Speicherkapazität
Inhalt: 25 Stück

Technische Daten:
Aufnahme-Kapazität (Zeit): 240 min · Inhalt: 25 St. · Produkt-Art: DVD+R DL Rohling · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 8 x · Speicherkapazität: 8.5 GB · Verpackungsumfang: Spindel

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Marke:
Intenso
Speicherkapazität:
8.5 GB
Ausführung (allgemein):
Intenso DVD+R DL 25er Spindel
Verpackungsumfang:
Spindel
Schreib-Geschwindigkeit (max.):
8 x
Aufnahme-Kapazität (Zeit):
240 min
Produkt-Art:
DVD+R DL Rohling
Weitere Suchbegriffe: dvd+r 8,5gb 25er spindel, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb, Intenso, 4311144, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,21*
€ 14,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,81*
€ 15,22*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 17,58*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 17,58*
Lager 102
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4311142
ab € 4,50*
Zubehör
Intenso
4311245
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.