Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-411665-BP Herst.-Nr.: GH-20NRB EAN: 8801031217519 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: LG DVD-Brenner SATA Retail GH-20NRB Unterstützt alle zur Zeit gängigen CD-/DVD-Brennformate Inkl. SecurDisc-Datensicherheitskonzept SATA-Schnittstelle Der Interne Super Multi DVD-Brenner GH-20NRB ist der perfekte Alleskönner für Ihren PC. Er Brennt nicht nur die gängigen Formate (DVD+R/+RW,-R/-RW) sondern auch DVD-RAM und ist außerdem durch die Double/Dual Layer Funktionalität für die Zukunft gerüstet. Die bei LG exklusive Funktion SecurDisc schützt die Datenträger vor unberechtigten Zugriffen und bietet ein innovatives Sicherheitssystem für DVD- und CD-Medien. Technische Daten: Anschluss: SATA Ausführung: Retail Farbe: Schwarz-Beige Geschwindigkeit (CD lesen): 48 x Geschwindigkeit (CD-R schreiben): 48 x Geschwindigkeit (CD-RW schreiben): 32 x Geschwindigkeit (DVD lesen): 16 x Geschwindigkeit (DVD+R/-R DL schreiben): 10 x / 10 x Geschwindigkeit (DVD-R/+R schreiben): 20 x / 20 x Geschwindigkeit (DVD-RAM lesen/schreiben): 12 x / 12 x Geschwindigkeit (DVD-RW/+RW schreiben): 6 x / 8 x. Lieferumfang: DVD-Brenner Wechselblende schwarz/beige Software-Paket Benutzerhandbuch.. 1 St. Systemvoraussetzungen: DVD-Brenner Wechselblende schwarz/beige Software-Paket Benutzerhandbuch. . . |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LG DVD-BRENNER SATA RETAIL GH-20NRB |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 263,32* | € 313,35 | Ähnlich |  | | | € 148,80* | € 177,07 | Ähnlich |  | | | € 18,20* | € 21,66 | Ähnlich |  | | | € 32,68* | € 38,89 | Ähnlich |  | | | € 26,71* | € 31,78 | Ähnlich |  | | | € 12,59* | € 14,98 | Ähnlich |  | | | € 36,80* | € 43,79 | Ähnlich |  | | | € 9,60* | € 11,42 | Ähnlich |  | | | € 20,52* | € 24,42 | Ähnlich |  | | | € 296,40* | € 352,72 | Ähnlich |  | | | € 83,10* | € 98,89 |
|  |  |
|
 |
|
|