Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAXTOR HDD 80GB IDE 3,5" STM380215A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411659-BP
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138479577
Artikeltext: Maxtor 80 GB Festplatte 3,5"" IDE 80 GB Speicherkapazität 7200 U/min und 2 MB Cache IDE Schnittstelle Die Festplatte wird mit deutscher Anleitung ausgeliefert!

Technische Daten:

Anschluss: IDE Cache: 2 MB Drehzahl: 7200 U/min Format (Zoll): 3.5 "" Speicherkapazität: 80 GB Typ (Hersteller-Typ): STM380215A Zugriffszeit: 8,9 ms. Lieferumfang: Festplatte Dt. Kurzanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Festplatte Dt. Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: Seagate, MAXTOR HDD 80GB IDE 3,5" STM380215A
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 37,78*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG