Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hochlast-Widerstand 33 Ω axial bedrahtet 11 W 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-411604-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     411604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 11w
11 Watt Drahtwiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 11 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): 411604 · Weitere technische Daten: Draht-Ø 0,8 mm · Widerstandsart (Kategorisierung): Hochlast-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 33 Ω

Hinweis:
Hinweis: Preisangaben pro Wert.
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 411604, Lastwiderstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,49*
Sonstiges
k.A.
526819
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG