Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRANSCEND SSD 8GB EXPRESSCARD INKL ADAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411547-BP
Hersteller:  Transcend
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Transcend Solid State Disk 8 GB ExpressCard/34 8 GB Speicherkapazität Entspricht den ExpressCard und USB 2.0 Standards NAND Flash Speicherlösung ohne bewegliche Teile ExpressCard/34 auf USB-Adapter im Lieferumfang Kompatibel zu Windows Vista und ReadyBoost fähig Die Transcend ExpressCard/34 SSD ist mit 8 GB Speicherkapazität und besonders geringem Stromverbrauch ein perfektes mobiles Speichermedium für Notebook PCs mit ExpressCard Schacht. Die ExpressCard wurde von der PCMCIA als Nachfolger der PC-Card entwickelt. Schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten und die Nutzug des PCI Express Bus machen die ExpressCard zur idealen Lösung für einschiebbare I/O Karten in Notebooks der neuesten und kommenden Generation.

Technische Daten:

Anschluss: ExpressCard/34 Speicherkapazität: 8 GB Transferrate (Lesen): 18 MB/s Transferrate (Schreiben): 8 MB/s Typ (Hersteller-Typ): TS8GSSD34E-M. Lieferumfang: SSD ExpressCard/34 USB-Adapater Dt. Kurzanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: SSD ExpressCard/34 USB-Adapater Dt. Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: Transcend, TRANSCEND SSD 8GB EXPRESSCARD INKL ADAP
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 48,70*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG