Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BUFFALO HDD NW TERASTATION PROII 3TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411476-BP
Hersteller:  Buffalo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005922185039
Artikeltext: Buffalo TeraStation Pro II Netzwerkfestplatte 3TB 4x 750 GB SATA Festplatten JBOD, RAID 0, 1, 5 und 10 Funktion AutoBackup-Software Die Buffalo TeraStation Pro II ist eine leistungsstarke Speicher- und Serverlösung. Die beiden USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss zweier weiterer externen USB-Festplatten für noch mehr Speicherkapazität oder regelmäßige Sicherheitsläufe. Durch den praktischen Schnellwechselrahmen ist das Wechseln einzelner Platten in wenigen Sekunden möglich. Ausstattung: Active Directory, für fehlertolerante Datenlösungen, zuverlässige Datensicherheit und Gigabit-Ethernet LCD-Display zeigt wichtige TeraStation-Statusinformationen USB-Anschlüsse ermöglichen zusätzlichen Anschluss von zwei weiteren Festplatten Eingebauter FTP-Server Geräuscharmer Lüfter. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 17 x 31 x 23.5 cm Anschluss: RJ45 (Gigabit-Ethernet) Gigabit-LAN (10-100-1000 MBit/s) 2x USB 2.0 Drehzahl: 7200 U/min Speicherkapazität: 3 TB. Lieferumfang: AutoBackup-Software Ethernet-Kabel Netzkabel Kurzanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: AutoBackup-Software Ethernet-Kabel Netzkabel Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Festplatten, Netzwerkspeicher, USB Festplatte, USB Festplatten, BUFFALO HDD NW TERASTATION PROII 3TB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 1.385,72*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,72*
€ 1.649,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG