Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EMTEC HDD MOVIE CUBE-R 250GB 3,5" USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411432-BP
Hersteller:  Emtec
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3126170052896
Artikeltext: Emtec Movie Cube-R 250 GB 3,5"" USB 250 GB Speicherkapazität Integrierter 3-IN-1 Kartenleser Große Audio und Video Kompatibilität Qualitative hochwertige Komponenten Inkl. TV Menü und LED Display USB 2.0 und RJ-45 Ethernet Anschluss (10/100 Mbit/s) Der EMTEC Movie Cube-R ist eine perfekte transportable Entertainment Box mit MPEG 4 Wiedergabe und Aufnahme Funktion. Überspielen Sie von Ihrem PC alle Multimedia Daten auf den EMTEC Movie Cube-R. Ohne einen PC oder MAC zu benötigen können Musik, Fotos und Filme gespeichert und auf jedem Ferseher abgespielt werden. Sie können jedoch auch Ihr Lieblingsprogramm auf jedem TV aufzeichnen und beliebig oft wiedergeben. Dank der Fernbedienung verwalten Sie alles bequem vom Wohnzimmersessel aus. Der Movie Cube-R bietet desweiteren eine Firmware Aktualisierung, wodurch zukünftige neue Audio und Video Formate adaptiert werden können.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 53 x 177 x 204 mm Anschluss: USB 2.0, RJ-45 Ethernet Anschluss (10/100 Mbit/s), Stereo (R/L Cinch Stecker), A/V Stereo, SPDIF, FBAS, S-Video, Y/U/V Aufnahme-Formate: Audio: ADPCM; Video: MPEG4-SP@L3 DVD Auflösung, NTSC, PAL Drehzahl: 7200 U/min Speicherkapazität: 250 GB Wiedergabeformate (Aufzählung): Audio: MP3, WMA, WAV, PCM, AC3, VOB, MPG; Video: MPEG1/2/4, AVI, DivX, Xvid, CVBS, PAL, NTSC; Datei: JPG/JPEG. Lieferumfang: Movie Cube-R Fernbedienung Stromadapter A/V Wiedergabe-Kabel USB-Kabel A/V Aufnahme-Kabel Y/U/V-Kabel Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Movie Cube-R Fernbedienung Stromadapter A/V Wiedergabe-Kabel USB-Kabel A/V Aufnahme-Kabel Y/U/V-Kabel Bedienungsanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Festplatten, Netzwerkspeicher, USB Festplatte, USB Festplatten, EMTEC HDD MOVIE CUBE-R 250GB 3,5" USB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 209,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG