Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD HDD MYBOOKPROEDITII 2TB WDG2TP20000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411374-BP
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Western Digital My Book PRO Edition II Festplatte 2 TB 2 TB Speicherkapazität 7200 U/min und 16 MB Cache USB 2.0, FireWire 400/800 Schnittstelle Western Digitals My Book Pro Edition II-Speichersystem mit zwei Laufwerken bietet RAID-Spiegelung für zusätzlichen Datenschutz oder RAID-Striping für außergewöhnliche Kapazität und Leistung. Bei drei Jahren Garantie, dreifacher Schnittstelle und einer leistungsstarken Kombination aus Features und Performance ist dieses externe Festplattenlaufwerk die bevorzugte Speicherlösung für kreative Profis, Arbeitsgruppen, kleine Büros und alle, die absolut sicher gehen möchten, dass ihre Daten sicher sind.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 159 x 104 x 174 mm Anschluss: USB 2.0, FireWire 800, FireWire 400 Cache: 16 MB Drehzahl: 7200 U/min Gewicht: 1.93 kg Speicherkapazität: 2 TB. Lieferumfang: Festplatte FireWire 800-Kabel FireWire 400-Kabel USB-Kabel Netzteil Kurzanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Festplatte FireWire 800-Kabel FireWire 400-Kabel USB-Kabel Netzteil Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: FireWire Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, WD HDD MYBOOKPROEDITII 2TB WDG2TP20000E
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 503,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,37*
€ 599,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG