Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD HDD MYBOOK STUDIO 750GB WDH1Q7500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411358-BP
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Western Digital Studio Edition Festplatte 750 GB USB/FW/eSATA 750 GB Speicherkapazität USB 2.0, FireWire 800 und eSATA Schnittstellen Hochwertiges Designgehäuse Für alle Kapitel Ihres digitalen Lebens. Klein, einfach, elegant und sehr bedienerfreundlich. Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen zeichnen die MyBook Studio Edition als ideale Lösung für die Kreativ-Branche und den Bereich Videobearbeitung aus. FireWire 800 und eSATA-Anschlüsse ermöglichen die entscheidenden Geschwindigkeiten für Videoproduktionen, umfangreiche Designprojekte oder die Verwaltung von Foto-Shootings. Für die optimale Sicherheit der kreativen Daten sorgt die automatische Backup-Funktion bei jedem Speichern.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 137 x 54 x 166 mm Anschluss: USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800, eSATA Drehzahl: 7200 U/min Gewicht: 1.17 kg Speicherkapazität: 750 GB. Lieferumfang: Festplatte USB-Kabel FireWire 400-Kabel FireWire 800-Kabel Netzteil Kurzanleitung. . 1 St. Systemvoraussetzungen: Festplatte USB-Kabel FireWire 400-Kabel FireWire 800-Kabel Netzteil Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, FireWire Festplatte, FireWire Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, WD HDD MYBOOK STUDIO 750GB WDH1Q7500E
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 205,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG