Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD HDD MYBOOK HOME 750GB WDG1CS7500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411317-BP
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Western Digital Home Edition Festplatte 750 GB USB/FW/eSATA 750 GB Speicherkapazität USB 2.0, FireWire 400 und eSATA Schnittstelle Elegantes und hochwertiges Design Mit der neuen MyBook Home Edition lassen sich alle wichtigen Erinnerungen des Lebens mühelos aufbewahren. Und dabei ist die elegante und erschwingliche Festplatte gerade mal so groß wie ein Taschenbuch. Neben der USB 2.0 und FireWire 400 Schnittstelle bietet Ihnen die Home Edition zusätzlich eine eSATA Schnittstelle, welche eine 6fach höhere Datenübertragungsrate ermöglicht als eine standardmäßige USB 2.0 Schnittstelle.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 137 x 54 x 166 mm Anschluss: USB 2.0, FireWire 400, eSATA Drehzahl: 7200 U/min Gewicht: 1.15 kg Speicherkapazität: 750 GB. Lieferumfang: Festplatte USB-Kabel FireWire-Kabel Netzteil Kurzanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Festplatte USB-Kabel FireWire-Kabel Netzteil Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, FireWire Festplatte, FireWire Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, WD HDD MYBOOK HOME 750GB WDG1CS7500E
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 188,24*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG