Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CONRAD REAL HD MULTIMEDIA PLAYER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411187-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138462098
Artikeltext: Conrad Real HD Multimedia-Player Wireless Abspielen hochauflösender Dateien Unterstützung verschiedenster Videoformate DVD Musikbox - Funktion Musik JUKE BOX Funktion Digitales Foto Album Analoger 5.1 Kanal Audio Ausgang und 2 Kanal Downmix DVI Anschluss Streaming über das Netzwerk (auch Wireless) Anschluss von externen USB-Geräten durch USB-HOST Funktion Dieser Full HD fähige Multimedia-Player ermöglicht es, Daten übers Netzwerk oder WLAN auf einem TV-Gerät oder Beamer abzuspielen. Mit der eingebauten Netzwerkschnittstelle (10/100 MBit) können Filme (auch im Full HD-TV Format 1920 x 1080), Musik und Bilder vom PC direkt wiedergegeben werden, ohne die Daten auf die Festplatte (nicht im Lieferumfang) des Multimedia-Players kopieren zu müssen. Durch den High-Speed USB-Host können unterschiedlichste Geräte wie z.B. externe Festplatten, Digitalkameras, USB-Cardreader usw. angeschlossen und deren Media-Dateien gespeichert oder abgespielt werden. Selbstverständlich können Sie in dieses Gehäuse auch eine 3,5"" SATA-Festplatte einbauen und es per USB an Ihren PC oder Notebook anschließen.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 95 x 190 x 145 mm Anschluss: USB 2.0, S-Video, Composite Video, Component Video, DVI-D, digitaler Sound (optischer Anschluss und Koaxial-Anschluss), 2CH Stereo oder 5.1CH Analog-Audio-Anschluss, Netzwerkanschluss (Ethernet LAN 10/100 Mbps) Wiedergabeformate (Aufzählung): Videoformat: HD Dateiformat(.TP, .TS) WMV9 WMV9 HD MPEG1/2 MPG DivX DivX3.11 DivX4 DivX5 DivX HD XVID Audioformat: MP3 Ogg Vorbis WMA AC3 DTS MSU PLSBildformat: JPG BMP JPEG PNGUntertitel: .SMI, .SUB, .SRT. Lieferumfang: Multimedia-Player Fernbedienung Netzteil Stromkabel Videokabel Component-Kabel USB-Kabel Antenne Handbuch.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Multimedia-Player Fernbedienung Netzteil Stromkabel Videokabel Component-Kabel USB-Kabel Antenne Handbuch. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Kartenleser, Magnetkartenlesegerät, Media Player, Mediaplayer, Multimedia-player, Notebook Festplatte, CONRAD REAL HD MULTIMEDIA PLAYER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 209,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG