Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LG DVD-BRENNER MULTISLIM EXTERN GSA-E50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411184-BP
Hersteller:  LG
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  8801031215317
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD-Writer
Artikeltext: LG DVD-Brenner MULTISLIM Extern GSA-E50N USB Unterstützt alle zur Zeit gängigen Brennformate Inkl. SecurDisc Sicherheitskonzept USB 2.0 Schnittstelle Portable Slim DVD Brenner mit SecurDisc Technologie! EXTERNER 8x/8x Design Portable Slim DVD-Brenner. Der perfekte Alleskönner für Unterwegs. Brennt nicht nur die gängigen Formate (DVD+R/+RW,-R/-RW) sondern auch DVD-RAM und ist außerdem durch die Double/Dual Layer Funktionalität für die Zukunft gerüstet. SecurDisc-Datensicherheitskonzept: - innovatives Sicherheitssystem für DVD- und CD-Medien - durch eine digitale Signatur wird die Sicherheit und Zuverlässigkeit von gebrannten DVD- und CD-Medien erhöht. - Eine Passwortverschlüsselung verhindert unbefugten Zugriff auf die gespeicherten Daten. - Der Benutzer kann die Daten nur durch Eingabe eines Passworts und entsprechender Software einsehen. - Frühwarnsystem für gefährdete Daten

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 156 x 21.4 x 165.2 mm Anschluss: USB 2.0 Geschwindigkeit (CD lesen): 24 x Geschwindigkeit (CD-R schreiben): 24 x Geschwindigkeit (CD-RW schreiben): 24 x Geschwindigkeit (DVD lesen): 8 x Geschwindigkeit (DVD+R/-R DL schreiben): 6 x / 6 x Geschwindigkeit (DVD-R/+R schreiben): 8 x / 8 x Geschwindigkeit (DVD-RAM lesen/schreiben): 5 x / 5 x Geschwindigkeit (DVD-RW/+RW schreiben): 6 x / 8 x. Lieferumfang: DVD-Brenner USB-Kabel Software-Paket Handbuch.. 1 St. Systemvoraussetzungen: DVD-Brenner USB-Kabel Software-Paket Handbuch. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: LG DVD-BRENNER MULTISLIM EXTERN GSA-E50N
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 91,60*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conmark
k.A.
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Conmark
k.A.
€ 1,00*
€ 1,19
Sonstiges
TDK
k.A.
€ 13,86*
€ 16,49
Sonstiges
Verbatim
k.A.
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG