Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD HDD MYBOOKPREMIUMII 2TB WDG2T20000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411182-BP
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Western Digital My Book Premium II Festplatte 2 TB Außergewöhnlich hohe Speicherkapazität Dreifache Schnittstelle Speicherkapazitätsanzeige Benutzerfreundlich Besonders hoher Datenschutz Sicherungssoftware Leise und kühl Das WD-Speichersystem My Book Premium Edition II mit zwei Laufwerken bietet RAID-Spiegelung für zusätzlichen Datenschutz oder RAID-Striping für außergewöhnliche Speicherkapazität und Leistung. Die dreifache Schnittstelle sowie die leistungsfähige Kombination von besonderen Funktionen und Leistung machen dieses System zur idealen Speicherlösung für kreative Profis, Arbeitsgruppen, kleine Unternehmen sowie jeden, der einen besonders hohen Datenschutz benötigt. Ausstattung: 2 TB Speicherkapazität 7200 U/min und 16 MB Cache USB/FireWire Schnittstelle Software ""RAID Wizard"" und ""WD Backup"" von WD Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 160 x 104 x 175 mm Anschluss: USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 Cache: 16 MB Drehzahl: 7200 U/min Gewicht: 1930 g Speicherkapazität: 2 TB. Lieferumfang: Festplatte USB-Kabel FireWire 800-Kabel FireWire 400-Kabel Netzteil inkl. Kabel Software Schnellinstallationsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Festplatte USB-Kabel FireWire 800-Kabel FireWire 400-Kabel Netzteil inkl. Kabel Software Schnellinstallationsanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: FireWire Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, WD HDD MYBOOKPREMIUMII 2TB WDG2T20000E
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 461,35*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,35*
€ 549,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG