Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRANSCEND SOLID STATE DISK 32GB 2,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411071-BP
Hersteller:  Transcend
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Transcend Solid State Disk 32 GB 2,5"" Die hochkapazitiven Transcend 2,5"" Solid State Disks sind speziell entwickelt worden für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen. Die 44-Pin-IDE-Schnittstelle, das robuste Metallgehäuse, enorme Speicherkapazität, hohe Zuverlässigkeit, geringer Energieverbrauch und die Stoßunempfindlichkeit machen sie ideal für den Gebrauch in rauhen Umgebungen, wie sie oft in industriellen Systemen vorherrschen. Der entscheidende Vorteil der Flashdisks gegenüber Standard 2,5"" Festplatten ist, daß sie über keinerlei beweglichen Teile verfügen und somit absolut unempfindlich gegen mechanische Ausfälle infolge von Vibrationen sind. Erhätlich mit sehr hohen Speicherkapazitäten von derzeit bis 32 GB sind die Transcend Flashdisks die erste Wahl für Ihre speziellen Industrieanwendungen.

Technische Daten:

Anschluss: IDE (44 Pin) Format (Zoll): 2.5 "" Speicherkapazität: 32 GB Transferrate (Lesen): 26 MB/s Transferrate (Schreiben): 13 MB/s Typ (Hersteller-Typ): TS32GSSD25. Lieferumfang: Solid State Disk. 1 St. Systemvoraussetzungen: Solid State Disk . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Speicherkarten-Leser
Weitere Suchbegriffe: TRANSCEND SOLID STATE DISK 32GB 2,5"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 251,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
Card Box QuadCase
€ 2,94*
€ 3,50
Sonstiges
Hama
Memory Card-Cases
€ 3,47*
€ 4,13
Sonstiges
Hama
Universal Card-Case
€ 4,52*
€ 5,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG