Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BUFFALO HDD NW LINKSTATION LIVE 750GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411031-BP
Hersteller:  Buffalo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Buffalo LinkStation Live Netzwerkfestplatte 750 GB Einfache Übertragung der Multimedia-Anwendungen übers Netzwerk DirectCopy-Funktion für einfaches Übertragen von Bildern direkt zur LinkStation per Knopfdruck AutoBackup-Software Die LinkStation Live ist ein einfach und komfortabel zu bedienender Multimedia-Server zur Datensicherung im Netzwerk. Mit diesem einfach aufgebauten, flexiblen und vielseitig einsetzbaren Netzwerkspeicher können alle vernetzten Computer ohne Probleme auf die dort gesicherten Datenbestände zugreifen und diese gemeinsam nutzen. Sie ermöglicht auch eine sichere Übertragung von Multimedia-Inhalten (wie Filme, MP3, etc.) auf einen PC, Mac, Buffalo LinkTheater oder einen an Ihren Fernseher angeschlossenen Medien-Player. Die LinkStation Live unterstützt iTunes® 7 und bietet Ihnen über Ihre iTunes-Software jederzeit Zugriff auf alle abgelegten Musikdateien auf der Linkstation. Ausstattung: Zugriffsverwaltung mit Benutzern und Gruppen Gegenseitige Backups zwischen zwei oder mehreren LinkStations im Netzwerk möglich Sehr geringer Stromverbrauch. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 6 x 18.5 x 17.3 cm Anschluss: RJ45 (Gigabit-Ethernet) Gigabit-LAN (10-100-1000 MBit/s) USB 2.0 Drehzahl: 7200 U/min Speicherkapazität: 750 GB. Lieferumfang: AutoBackup-Software Ethernet-Kabel Netzkabel Kurzanleitung.. Systemvoraussetzungen: AutoBackup-Software Ethernet-Kabel Netzkabel Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Festplatten, Netzwerkspeicher, USB Festplatte, USB Festplatten, BUFFALO HDD NW LINKSTATION LIVE 750GB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 310,09*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG