Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BUFFALO HDD NW LINKSTATION PRO 500GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-411024-BP
Hersteller:  Buffalo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Buffalo LinkStation Pro Netzwerkfestplatte 500 GB 500 GB SATA-Festplatte Sichere Zugriffssteuerung auf Gruppen- und Benutzerebenen AutoBackup-Software Die nächste Generation von Buffalos modernen Netzwerkspeicher-Lösungen zur Speicherung, Datensicherung und gemeinsamen Nutzung von Dateien zu Hause oder im Büro. Man kann über jeden im Netz angeschlossenen Computer auf wichtige Unterlagen, Tabellen, usw. zugreifen oder die von Ihnen bearbeiteten Dateien zentral speichern und mit anderen Anwendern gemeinsam nutzen! Über ihre beiden USB-Anschlüsse ermöglicht die LinkStation Pro einen Anschluss von zwei weiteren externen Festplatten für noch mehr Speicherkapazität. Ausstattung: Gegenseitige Backups zwischen zwei oder mehreren LinkStations im Netzwerk möglich Sehr geringer Stromverbrauch Sicherer Datenzugriff über jeden vernetzten Windows®- oder Macintosh-Rechner. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 6 x 21.6 x 16 cm Anschluss: RJ45 (Gigabit-Ethernet) Gigabit-LAN (10-100-1000 MBit/s) 2x USB 2.0. Drehzahl: 7200 U/min Speicherkapazität: 500 GB. Lieferumfang: LinkNavigator-CD Ethernet-Kabel Netzkabel Kurzanleitung.. Systemvoraussetzungen: LinkNavigator-CD Ethernet-Kabel Netzkabel Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Festplatten, Netzwerkspeicher, USB Festplatte, USB Festplatten, BUFFALO HDD NW LINKSTATION PRO 500GB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 209,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG