Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther P99 Knife 5.0749 Outdoormesser mit Holster, mit Griffrücken-Einsätze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-410966-BP
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0749
EAN/GTIN:
     4000844508584
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Walther P99 Knife 5.0749 Outdoormesser mit Holster,mit Griffrücken-Einsätze Schwarz

Outdoor-Taschenmesser

Robust und Pflegeleicht
Beschichtete Spearpoint-Klinge
Sehr guter Halt zur sicheren Anwendung
Inkl. 3 verschiedene Griffrücken-Einsätze für unterschiedliche Handgrößen

Das Walther P99 Taschenmesser ist ein idealer Begleiter für Hobby und Beruf. Die markante Spearpoint-Klinge aus 440 Stainless Steel ist schwarz beschichtet und aufgrund ihrer wuchtigen Ausführung in Verbindung mit der außergewöhnlichen Klingenstärke und der Recurve Form des Klingenrückens ein echter Hingucker. Die Riffelung des Klingenrückens wird auf der Beschalung weiter geführt und bietet dem führenden Daumen somit sicheren Halt. Das Taschenmesser hat einen austauschbaren Griffrücken mit dem das Messer der Handgröße angepasst werden kann. Eine zuverlässige Liner-Lock Verriegelung sowie ein Flipper, der sowohl al Öffnungshilfe wie auch als Parier-Element dient, ergänzen das Ausstattungspaket des P99 Taschenmessers.

Ausstattung:
3 verschiedene Griffrücken-Einsätze für unterschiedliche Handgrößen · Liner Lock Verriegelung · Flipper · Schwarz beschichtete Spearpoint-Klinge · Riffelung am Klingenrücken und am Griffstück · Sehr guter Halt zur sicheren Anwendung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klingenlänge: 94 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 223 mm · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Holster,mit Griffrücken-Einsätze

Lieferumfang:
P99 Knife · 3 Griffrücken-Einsätze · Holster.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
223 mm
Marke:
Walther
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | gehärtet
Taschenmesser-Besonderheiten:
mit Holster | mit Griffrücken-Einsätze
Klingenlänge:
94 mm
Produkt-Art:
Outdoormesser
Weitere Suchbegriffe: Multitool, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, walther jagdmesser, multifunktionsmesser, 4000844508584, Walther, 5.0749, P99 Knife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,45*
€ 37,01*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 27,27*
€ 37,02*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 45,62*
€ 58,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.