Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND DRAHT 5 W 4R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-410071-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  410071-BP
EAN:  2050000098918
Artikeltext: 5 Watt Hochlast-Drahtwiderstand

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 25 x 6.4 x 6.4 mm Ausführung: axial bedrahtet Bauart: Draht Belastbarkeit (elektrisch): 5 W Toleranz: 10 % Weitere technische Daten: Draht-Ø 0.8 mm Widerstand: 4.7 ? Widerstands-Kategorie: Festwiderstand. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Hinweis: Preisangaben pro Wert.. RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > Drahtwiderstände
Weitere Suchbegriffe: 4,7 Ohm, WIDERSTAND DRAHT 5 W 4R7
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,56*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG