Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100007964 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Grau UL-zertifiziert, Flammwidrig, mit Rastnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409976-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007964
EAN/GTIN:
     4018359286026
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Telegärtner 100007964 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Grau UL-zertifiziert,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz 1 St.

Telegärnter Patchkabel CAT 6 S/FTP 0,5 m

Flexibel und zugentlastet
Angespritzte Tülle
Abschirmungen: PiMF, S/FTP

Telegärtner flexibles CAT 6A Patchkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet (C6e/C7) Verbindungen.

Ausstattung:
360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)
Qualität: AWG27
Spezifikation: CAT 6A
Steckerart: RJ45/RJ45
Rastnasenschutz
angespritzter Knickschutz
PVC Mantel
Halogenfrei
schwer entflammbar

Technische Daten:
AWG: 27 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: UL-zertifiziert,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
UL-zertifiziert | Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
27
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 04018359286026, 04016138820744, 4018359286026, Telegärtner, 100007964
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
910
1
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,92*
1
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,06*
1
€ 5,00*
ab € 2,37*
€ 3,24*
2 Tage
284
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,29*
Lager 102
150
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.