Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG20B.T203/01.FT2 Lasttrennschalter 25 A 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409911-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20B.T203/01.FT2
EAN/GTIN:
     9004257000890
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Kraus & Naimer KG20B.T203/01.FT2 Lasttrennschalter 25 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Hauptschalter KG

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Ausführung (allgemein): Schnellbefestigung 22 mm · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 7.5 kW · Montageart: Zentralbefestigung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Schaltstellung: 3 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Frontschild: 64 x 64 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 64 mm x 64 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Steck-Klemm
Aufdruck-Motiv:
0/I
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
3 x Aus/Ein
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG20B.T203/01.FT2
Ausführung (allgemein):
Schnellbefestigung 22 mm
Montageart:
Zentralbefestigung
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
25 A
Leistung:
7.5 kW
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,98*
€ 45,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 45,86*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 79,13*
€ 89,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.