Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol LEAD-DMM Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Prüfspitze] 1.20 m Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409778-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     LEAD-DMM
EAN/GTIN:
     4016138820409
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Rigol LEAD-DMM Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Prüfspitze] 1.20 m Schwarz,Rot 1 St.

PVC-Sicherheits-Messleitungen LEAD-DMM

CAT II 1000 V
Passend für (Details) DM3058,DM3058E,DM3068

Ersatz- oder Zusatz-Messleitungsset für die RIGOL-Tischmultimeter-Serie DM3000.

Ausstattung:
Nennspannung 1000 V · Nennstrom 16 A · Stecksystem 4 mm

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.20 m · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 16 A · Passend für (Details): DM3058,DM3058E,DM3068

Lieferumfang:
2 Messleitungen mit Prüfspitzen (rt/sw).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Passend für (Details):
DM3058 | DM3058E | DM3068
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Rigol
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
LEAD-DMM
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
1000 V
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Prüfspitze, prüfspitze schwarz rot, 1000v federkontaktstift, prüfspitze 1000v, Rigol, LEAD-DMM, messleitung, sicherheitsmessleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,48*
€ 49,33*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,04*
€ 49,35*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 73,21*
€ 93,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.