Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CH1HR3 Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409739-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300697700
EAN/GTIN:
     7638900421248
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Energizer CH1HR3 Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA),Mignon (AA)

Ladegerät 1 h + 4 Mignon-Akkus

Inkl. 4 Mignon-Akkus 2300 mAh
Automatische Abschaltung
Lädt vier Micro- oder Mignon-Akkus in nur einer Stunde auf
Technische Daten auf einen Blick:
1, 2, 3 oder 4 wiederaufladbare AA- oder AAA-NiMH-Batterien
inklusive vier (4) Energizer Recharge Universal-Batterien (NiMH AA) mit 2300 mAh, 1,2 V
Batterieladestandsanzeige
Temperatursteuerung
Delta-V-Abschaltung
Erkennung fehlerhafter Batterien
Erkennung von Primärbatterien
Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Sicherheitstimer verhindert Überladen

Der Energizer 1 Hour Charger ist das ideale Ladegerät, wenn es mal schnell gehen muss – ob zu Hause oder unterwegs. Funktioniert nicht nur zu Hause, sondern auch im Auto. Die LED-Anzeige informiert Sie, wenn die Akkus gerade geladen werden. Der universelle Spannungsbereich für weltweiten Einsatz macht dieses Ladegerät zum idealen Reisebegleiter.
Das Energizer-Ladegerät, wenn es schnell gehen muss: Dieses 1-Stunden-Batterieladegerät macht seinem Namen alle Ehre und lädt Batterien in höchstens einer Stunde* vollständig auf. Durch die individuellen Ladekanäle ist das Gerät flexibel für 1 bis 4 AA- oder AAA-NiMH-Batterien gleichzeitig einsetzbar. Die intuitive LED-Ladestandsanzeige zeigt den Ladestatus Ihrer Batterien in Echtzeit an. Ihre Batterien sind vor Überladung und Überhitzung geschützt: Die Delta-V-Abschaltung hält den Ladevorgang an, sobald die Batterien vollständig geladen sind, sodass Sie sich keine Gedanken um die Beschädigung Ihrer Batterien oder Energievergeudung machen müssen. Dieses Ladegerät ist ideal für häufig verwendete Geräte, die ständig im Einsatz sind, wie Digitalkameras, Babyfone, Gamepads, kabellose Computermäuse usw. Maximieren Sie die Batterieleistung mit der schnellen und leistungsstarken Ladung von Energizer. Die weltweite Nr. 1 unter den Marken für wiederaufladbare Batterien (laut Marktanalysedaten).


* Zeiten können je nach NiMH-Batterie variieren.

Ausstattung:
Automatische Abschaltung · Verpolschutz · Akku-Defekt-Erkennung · LED-Ladeanzeige

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 112 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Einzelschachtüberwachung,Minus-Delta-U Abschaltung,Schnellladefunktion,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 1000 mA · Ladestrom Mignon: 2500 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 2500 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 50 Min.

Lieferumfang:
Ladegerät · 4 Mignon-Akku · Netzteil · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 75 x 30 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
2500 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
50 Min.
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Marke:
Energizer
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom Mignon:
2500 mA
Ladestrom Micro:
1000 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Einzelschachtüberwachung | Minus-Delta-U Abschaltung | Schnellladefunktion | Temperaturüberwachung | Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
112 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 33,22*
€ 43,40*
1
€ 4,00*
ab € 31,50*
€ 44,22*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 59,68*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 62,95*
1
€ 3,50*
ab € 59,85*
€ 76,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.